Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur P8 NBR 109 30x38x8 L=4

  • ERIKS:10017723
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur double en NBR. Jusqu'à diamètre 200 mm la matière est 90 NBRB283, a partir de diamètre 200 mm, 85 NBRB247.Vitesse max. : 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

18,00 €/ Unitéhors TVA

21,78 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,00 €

-

5+

15,00 €

16.67%

25+

14,00 €

22.22%

50+

12,00 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
P8
Diamètre de barre
30 mm
Diamètre de la rainure
38 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s