16,83 €/ Unitéhors TVA
20,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,83 € | - |
5+ | 14,03 € | 16.67% |
25+ | 13,09 € | 22.22% |
50+ | 11,22 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | P8 |
Diamètre de barre | 22 mm |
Diamètre de la rainure | 30 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Hauteur de joint | 8 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 90 NBR 109 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |