Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | P8 |
Diamètre de barre | 125 mm |
Diamètre de la rainure | 137 mm |
Largeur de la rainure | 5.5 mm |
Hauteur de joint | 11 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 90 NBR 109 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |