Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur P8 NBR 109 110x122x11 L=5,5

  • ERIKS:10017740
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur double en NBR. Jusqu'à diamètre 200 mm la matière est 90 NBRB283, a partir de diamètre 200 mm, 85 NBRB247.Vitesse max. : 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
P8
Diamètre de barre
110 mm
Diamètre de la rainure
122 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
11 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s