Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur P6 NBR B247 280x300x18 L=10,2

  • ERIKS:11135860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR pour des diamètre plus élevés. Pour des diamètres réduits voir PU6. Vitesse max. : 2 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
P6
Diamètre de barre
280 mm
Diamètre de la rainure
300 mm
Largeur de la rainure
10.2 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
85 NBR B247
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s