Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | P6 |
Diamètre de barre | 220 mm |
Diamètre de la rainure | 240 mm |
Largeur de la rainure | 10.2 mm |
Hauteur de joint | 18 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 85 NBR B247 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |