Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur P6 FPM 35x43,6 L=5

  • ERIKS:10017487
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR pour des diamètre plus élevés. Pour des diamètres réduits voir PU6. Vitesse max. : 2 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

26,70 €/ Unitéhors TVA

32,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,70 €

-

10+

24,03 €

10.00%

25+

21,36 €

20.00%

50+

18,69 €

30.00%

100+

17,36 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
P6
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s