Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur P6 FKM K664 90x102,2x12 L=7

  • ERIKS:10017495
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR pour des diamètre plus élevés. Pour des diamètres réduits voir PU6. Vitesse max. : 2 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

42,03 €/ Unitéhors TVA

50,86 €TVA incluse

104 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42,03 €

-

5+

35,03 €

16.67%

25+

32,69 €

22.22%

50+

28,02 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
P6
Diamètre de barre
90 mm
Diamètre de la rainure
102.2 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
FKM
Compound
85 FKM K664
Plage de température
de -10 jusqu'à 200 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s