34,29 €/ Unitéhors TVA
41,49 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34,29 € | - |
5+ | 28,58 € | 16.67% |
25+ | 26,67 € | 22.22% |
50+ | 22,86 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | P6 |
Diamètre de barre | 80 mm |
Diamètre de la rainure | 92.2 mm |
Largeur de la rainure | 7.2 mm |
Hauteur de joint | 12 mm |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 85 FKM K664 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 200 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |