Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | P6 |
Diamètre de barre | 70 mm |
Diamètre de la rainure | 80.6 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Hauteur de joint | 7 mm |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 85 FKM K664 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 200 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |