Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur P6 FKM K664 60x70,6x7 L=5

  • ERIKS:10017492
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR pour des diamètre plus élevés. Pour des diamètres réduits voir PU6. Vitesse max. : 2 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
P6
Diamètre de barre
60 mm
Diamètre de la rainure
70.6 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
FKM
Compound
85 FKM K664
Plage de température
de -10 jusqu'à 200 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s