Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur AUASOB PUR 925 25x33x7 L=5

  • ERIKS:11337469
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

10,44 €/ Unitéhors TVA

12,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,44 €

-

5+

8,70 €

16.67%

25+

8,12 €

22.22%

50+

6,96 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AUASOB
Diamètre de barre
25 mm
Diamètre de la rainure
33 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s