Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur AUASOB PUR 925 20x28x7 L=5

  • ERIKS:11294183
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

9,27 €/ Unitéhors TVA

11,22 €TVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,27 €

-

5+

7,73 €

16.67%

25+

7,21 €

22.22%

50+

6,18 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AUASOB
Diamètre de barre
20 mm
Diamètre de la rainure
28 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s