Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur AUAS PUR 925 35x45x10 L=7

  • ERIKS:11267211
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Desription de produit
Racleur en PUR avec un boîter en métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste

16,74 €/ Unitéhors TVA

20,26 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,74 €

-

5+

13,95 €

16.67%

25+

13,02 €

22.22%

50+

11,16 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AUAS
Diamètre de barre
35 mm
Diamètre de la rainure
45 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s