104,85 €/ Unitéhors TVA
126,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 104,85 € | - |
5+ | 87,38 € | 16.67% |
25+ | 81,55 € | 22.22% |
50+ | 69,90 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | AUAS |
Diamètre de barre | 180 mm |
Diamètre de la rainure | 195 mm |
Largeur de la rainure | 10 mm |
Hauteur de joint | 14 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |