Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur AUAS PUR 925 14x25x7 L=5

  • ERIKS:11293010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Desription de produit
Racleur en PUR avec un boîter en métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste

11,10 €/ Unitéhors TVA

13,43 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,32 €

-

5+

11,10 €

16.67%

25+

10,36 €

22.22%

50+

8,88 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AUAS
Diamètre de barre
14 mm
Diamètre de la rainure
25 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s