Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur AUAS PUR 925 125x140x12 L=9

  • ERIKS:11955220
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Desription de produit
Racleur en PUR avec un boîter en métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste

51,39 €/ Unitéhors TVA

62,18 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51,39 €

-

5+

42,83 €

16.67%

25+

39,97 €

22.22%

50+

34,26 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AUAS
Diamètre de barre
125 mm
Diamètre de la rainure
140 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s