Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur AUAS PUR 925 110x120x10 L=7

  • ERIKS:11292989
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Desription de produit
Racleur en PUR avec un boîter en métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste

30,18 €/ Unitéhors TVA

36,52 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,27 €

-

5+

37,73 €

16.67%

25+

35,21 €

22.22%

50+

30,18 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AUAS
Diamètre de barre
110 mm
Diamètre de la rainure
120 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s