19,08 €/ Unitéhors TVA
23,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,08 € | - |
5+ | 15,90 € | 16.67% |
25+ | 14,84 € | 22.22% |
50+ | 12,72 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | AS |
Diamètre de barre | 60 mm |
Largeur de la rainure | 11 mm |
Matériau du joint | NBR99035 |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |