Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur AS NBR 99035 50x60x10 L=7

  • ERIKS:11293022
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Desription de produit
Racleur en NBR (AS) avec un boîter en métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +100°C.
Ajouter à la liste

18,90 €/ Unitéhors TVA

22,87 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,90 €

-

5+

15,75 €

16.67%

25+

14,70 €

22.22%

50+

12,60 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AS
Diamètre de barre
50 mm
Diamètre de la rainure
60 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
88 NBR 99035
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s