16,20 €/ Unitéhors TVA
19,60 €TVA incluse
159 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,20 € | - |
5+ | 13,50 € | 16.67% |
25+ | 12,60 € | 22.22% |
50+ | 10,80 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | AS |
Diamètre de barre | 25 mm |
Diamètre de la rainure | 35 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 88 NBR 99035 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |