Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur AS NBR 99035 16x22x4 L=3

  • ERIKS:11293033
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Desription de produit
Racleur en NBR (AS) avec un boîter en métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +100°C.
Ajouter à la liste

15,57 €/ Unitéhors TVA

18,84 €TVA incluse

223 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,57 €

-

5+

12,98 €

16.67%

25+

12,11 €

22.22%

50+

10,38 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AS
Diamètre de barre
16 mm
Diamètre de la rainure
22 mm
Largeur de la rainure
3 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
88 NBR 99035
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s