Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur AS NBR 101 80x100x15 L=12

  • ERIKS:11301044
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Desription de produit
Racleur en NBR (AS) avec un boîter en métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +100°C.
Ajouter à la liste

23,63 €/ Unitéhors TVA

28,59 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,35 €

-

5+

23,63 €

16.67%

25+

22,05 €

22.22%

50+

18,90 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AS
Diamètre de barre
80 mm
Diamètre de la rainure
100 mm
Largeur de la rainure
12 mm
Hauteur de joint
15 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
88 NBR 101
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s