Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Piston complet TDUOH 88 NBR 101 40x10x25

  • ERIKS:11312686
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 27/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
T-Duo H
Diamètre d'alésage
40 mm
Diamètre de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
25 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
88 NBR 101
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
60 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s