Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Piston complet T-Duo P 40-68 NBR708 40x10x18

  • ERIKS:11292547
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

32,22 €/ Unitéhors TVA

38,99 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,22 €

-

5+

26,85 €

16.67%

25+

25,06 €

22.22%

50+

21,48 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
TDUOP
Diamètre d'alésage
40 mm
Diamètre de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
72 NBR 708
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s