Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Piston complet T-Duo P 160-25 NBR708 160x24x30

  • ERIKS:11382877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

60,21 €/ Unitéhors TVA

72,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60,21 €

-

5+

50,18 €

16.67%

25+

46,83 €

22.22%

50+

40,14 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
TDUOP
Diamètre d'alésage
160 mm
Diamètre de la rainure
24 mm
Hauteur de joint
30 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
72 NBR 708
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s