Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Piston complet T-Duo P 100-65 NBR708 100x16x25

  • ERIKS:11292543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

41,13 €/ Unitéhors TVA

49,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41,13 €

-

5+

34,28 €

16.67%

25+

31,99 €

22.22%

50+

27,42 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
TDUOP
Diamètre d'alésage
100 mm
Diamètre de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
25 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
72 NBR 708
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s