Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Piston complet Pneuko G POM-NBR 25x6x6

  • ERIKS:11292643
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

23,04 €/ Unitéhors TVA

27,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,04 €

-

5+

19,20 €

16.67%

25+

17,92 €

22.22%

50+

15,36 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Pneuko G
Diamètre d'alésage
25 mm
Diamètre de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
72 NBR 708
Bague de guidage du matériau
PA
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s