43,56 €/ Unitéhors TVA
52,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43,56 € | - |
5+ | 36,30 € | 16.67% |
25+ | 33,88 € | 22.22% |
50+ | 29,04 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | Pneuko G |
Diamètre d'alésage | 80 mm |
Diamètre de la rainure | 12 mm |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Bague de guidage du matériau | PA |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 10 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |