Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Piston complet Pneuko G PA-NBR 70x12x8

  • ERIKS:11292634
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

43,56 €/ Unitéhors TVA

52,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,56 €

-

5+

36,30 €

16.67%

25+

33,88 €

22.22%

50+

29,04 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Pneuko G
Diamètre d'alésage
70 mm
Diamètre de la rainure
12 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
72 NBR 708
Bague de guidage du matériau
PA
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s