Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Piston complet Pneuko G PA-NBR 100x12x10

  • ERIKS:11292631
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

43,56 €/ Unitéhors TVA

52,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,56 €

-

5+

36,30 €

16.67%

25+

33,88 €

22.22%

50+

29,04 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Pneuko G
Diamètre d'alésage
100 mm
Diamètre de la rainure
12 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
72 NBR 708
Bague de guidage du matériau
PA
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s