13,50 €/ Unitéhors TVA
16,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,50 € | - |
5+ | 11,25 € | 16.67% |
25+ | 10,50 € | 22.22% |
50+ | 9,00 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | NADUOP |
Diamètre d'alésage | 32 mm |
Diamètre de la rainure | 8 mm |
Hauteur de joint | 8 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 10 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |