10,98 €/ Unitéhors TVA
13,29 €TVA incluse
176 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,98 € | - |
5+ | 9,15 € | 16.67% |
25+ | 8,54 € | 22.22% |
50+ | 7,32 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | NADUOP |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Diamètre de la rainure | 4.5 mm |
Hauteur de joint | 5.7 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 10 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |