Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette T24 PUR142 125x133 L=12

  • ERIKS:10018451
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

59,94 €/ Unitéhors TVA

72,53 €TVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59,94 €

-

5+

49,95 €

16.67%

25+

46,62 €

22.22%

50+

39,96 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
T24
Diamètre de barre
125 mm
Diamètre de la rainure
133 mm
Largeur de la rainure
12 mm
Hauteur de joint
10.9 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V142
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s