14,40 €/ Unitéhors TVA
17,42 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,28 € | - |
5+ | 14,40 € | 16.67% |
25+ | 13,44 € | 22.22% |
50+ | 11,52 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | T22 |
Diamètre de barre | 32 mm |
Diamètre de la rainure | 42 mm |
Largeur de la rainure | 8 mm |
Hauteur de joint | 7.3 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |