Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette T22 PUR142 45x55 L=11

  • ERIKS:11327976
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manchette à rainure à lèvre asymétrique et deuxième lèvre à l'intérieur pour étanchéité de tige. Matière polyuréthane (Novathan), 95 AU V142. Pression max. : 400 bar, vitesse max. : 0,5 m/s, température: de -30°C à +110°C.
Ajouter à la liste

23,58 €/ Unitéhors TVA

28,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,58 €

-

5+

19,65 €

16.67%

25+

18,34 €

22.22%

50+

15,72 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
T22
Diamètre de barre
45 mm
Diamètre de la rainure
55 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V142
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s