Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette T22 PUR142 25x35 L=8

  • ERIKS:11292568
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manchette à rainure à lèvre asymétrique et deuxième lèvre à l'intérieur pour étanchéité de tige. Matière polyuréthane (Novathan), 95 AU V142. Pression max. : 400 bar, vitesse max. : 0,5 m/s, température: de -30°C à +110°C.
Ajouter à la liste

14,22 €/ Unitéhors TVA

17,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,22 €

-

5+

11,85 €

16.67%

25+

11,06 €

22.22%

50+

9,48 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
T22
Diamètre de barre
25 mm
Diamètre de la rainure
35 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7.3 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V142
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s