Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette T20 PUR142 85x97 L=9,6

  • ERIKS:11316010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Profile asymétrique (lèvre intérieure décalée) pour tige. Matière polyuréthane (Novathan), 95 AU V142 > diamètre 500 mm 93 V 168.Pression max. 400 bar, vitesse 0,5 m/s, température 95 AU V142 -30°C à +110 ºC et 93 AU V168 -25°C à +100 ºC.
Ajouter à la liste

25,73 €/ Unitéhors TVA

31,13 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,87 €

-

5+

25,73 €

16.67%

25+

24,01 €

22.22%

50+

20,58 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
T20
Diamètre de barre
85 mm
Diamètre de la rainure
97 mm
Largeur de la rainure
9.6 mm
Hauteur de joint
8.7 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V142
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s