22,77 €/ Unitéhors TVA
27,55 €TVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,77 € | - |
5+ | 18,98 € | 16.67% |
25+ | 17,71 € | 22.22% |
50+ | 15,18 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | T20 |
Diamètre de barre | 63 mm |
Diamètre de la rainure | 78 mm |
Largeur de la rainure | 12.5 mm |
Hauteur de joint | 11.4 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |