Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette T20 PUR142 50x60 L=8

  • ERIKS:11294062
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Profile asymétrique (lèvre intérieure décalée) pour tige. Matière polyuréthane (Novathan), 95 AU V142 > diamètre 500 mm 93 V 168.Pression max. 400 bar, vitesse 0,5 m/s, température 95 AU V142 -30°C à +110 ºC et 93 AU V168 -25°C à +100 ºC.
Ajouter à la liste

18,00 €/ Unitéhors TVA

21,78 €TVA incluse

329 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,00 €

-

5+

15,00 €

16.67%

25+

14,00 €

22.22%

50+

12,00 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
T20
Diamètre de barre
50 mm
Diamètre de la rainure
60 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7.3 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V142
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s