Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette T20 PUR142 45x60 L=11

  • ERIKS:11271982
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Profile asymétrique (lèvre intérieure décalée) pour tige. Matière polyuréthane (Novathan), 95 AU V142 > diamètre 500 mm 93 V 168.Pression max. 400 bar, vitesse 0,5 m/s, température 95 AU V142 -30°C à +110 ºC et 93 AU V168 -25°C à +100 ºC.
Ajouter à la liste

16,20 €/ Unitéhors TVA

19,60 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,20 €

-

5+

13,50 €

16.67%

25+

12,60 €

22.22%

50+

10,80 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
T20
Diamètre de barre
45 mm
Diamètre de la rainure
60 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V142
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s