Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | T20 |
Diamètre de barre | 440 mm |
Diamètre de la rainure | 480 mm |
Largeur de la rainure | 26 mm |
Hauteur de joint | 24.6 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 93 AU V167 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |