11,70 €/ Unitéhors TVA
14,16 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,70 € | - |
5+ | 9,75 € | 16.67% |
25+ | 9,10 € | 22.22% |
50+ | 7,80 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | T20 |
Diamètre de barre | 32 mm |
Diamètre de la rainure | 40 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Hauteur de joint | 5.7 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |