20,40 €/ Unitéhors TVA
24,68 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,48 € | - |
5+ | 20,40 € | 16.67% |
25+ | 19,04 € | 22.22% |
50+ | 16,32 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | NI 300 |
Diamètre de barre | 50 mm |
Diamètre de la rainure | 65 mm |
Largeur de la rainure | 11 mm |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |