Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette NI300 PUR925 45x55 L=11

  • ERIKS:11292683
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

18,45 €/ Unitéhors TVA

22,32 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,14 €

-

5+

18,45 €

16.67%

25+

17,22 €

22.22%

50+

14,76 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NI 300
Diamètre de barre
45 mm
Diamètre de la rainure
55 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s