Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette NI300 PUR925 25x35 L=11

  • ERIKS:11346493
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

13,32 €/ Unitéhors TVA

16,12 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,32 €

-

5+

11,10 €

16.67%

25+

10,36 €

22.22%

50+

8,88 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NI 300
Diamètre de barre
25 mm
Diamètre de la rainure
35 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s