Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette NI300 PUR925 10x20 L=9

  • ERIKS:11198562
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,11 €/ Unitéhors TVA

7,39 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,34 €

-

5+

6,11 €

16.67%

25+

5,71 €

22.22%

50+

4,89 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NI 300
Diamètre de barre
10 mm
Diamètre de la rainure
20 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s