20,43 €/ Unitéhors TVA
24,72 €TVA incluse
110 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,43 € | - |
5+ | 17,02 € | 16.67% |
25+ | 15,89 € | 22.22% |
50+ | 13,62 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | NI 150 |
Diamètre de barre | 50 mm |
Diamètre de la rainure | 60 mm |
Largeur de la rainure | 7.5 mm |
Hauteur de joint | 7 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 100 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |