Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette NI150 NBR878 40x50 L=7,5

  • ERIKS:11292700
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

16,65 €/ Unitéhors TVA

20,15 €TVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,65 €

-

5+

13,88 €

16.67%

25+

12,95 €

22.22%

50+

11,10 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NI 150
Diamètre de barre
40 mm
Diamètre de la rainure
50 mm
Largeur de la rainure
7.5 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 878
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s