Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette NI150 NBR878 28x36 L=6

  • ERIKS:11292702
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

11,97 €/ Unitéhors TVA

14,48 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,97 €

-

5+

9,98 €

16.67%

25+

9,31 €

22.22%

50+

7,98 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NI 150
Diamètre de barre
28 mm
Diamètre de la rainure
36 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5.5 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 878
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s